Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund DIN 34805-1,TX-Antrieb, Stahl 010.9, blank

DIN 34805-1 Stahl 010.9 blank TX
SHR-DIN34805/1-010.9-TX25-(BLK)-M5X10

Art.-Nr. 421185 10

EAN 4047376601420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund DIN 34805-1,TX-Antrieb, Stahl 010.9, blank

Art.-Nr. 421185 10

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 34805-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Blank

Korrosionsschutzdauer

0 h

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX25

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter W-0273, Stahl 10, blank

MU-RIPP-FLSH-10-SW8-M5

x 500 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, blank

MU-6KT-ISO4032-10-SW8-M5

x 5000 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-5

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-D5,3

x 10000 St.
Sicherungsscheibe VS Federstahl, blank

SHB-SI-VS-9,0X5,3X0,90

x 1000 St.